text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à meuler 178x7x22,23 Z-MAX ZA24S PREMIUM acier


La meule haute performance PREMIUM LONGLIFE se caractérise par une excellente durée de vie, en particulier pour le ponçage des faces et des arêtes. Dans les épaisseurs de 7, 8 et 10 mm, la meule rugueuse LONGLIFE offre une stabilité dimensionnelle particulièrement élevée pour le soudage. Dans l'épaisseur de 4 mm, elle est utilisée en particulier dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.

Numéro d'article 0V234879
Hauteur 7
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 7
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 24
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule haute performance PREMIUM LONGLIFE se caractérise par une excellente durée de vie, en particulier pour le ponçage des faces et des arêtes. Dans les épaisseurs de 7, 8 et 10 mm, la meule rugueuse LONGLIFE offre une stabilité dimensionnelle particulièrement élevée pour le soudage. Dans l'épaisseur de 4 mm, elle est utilisée en particulier dans la construction de pipelines et pour l'usinage des soudures d'angle.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V234879
EAN 9003172471020
UBB 500683346760
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34353687
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.