text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à meuler 178x4x22,23 CERABOND X CA24Q acier/inox


Avec la meule PREMIUM CERABOND X pour meuleuse d'angle, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif plus rapidement. En combinant un système de liant révolutionnaire et un grain abrasif céramique spécial, CERABOND X atteint une agressivité incroyablement durable, ce qui en fait la solution la meilleure et la plus rapide pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable dans les applications exigeantes. Sa durée de vie unique réduit les changements de meules, ce qui permet d'économiser des heures de travail. Avec CERABOND X, vous êtes prêt à relever tous les défis.

Numéro d'article 1Q850237
Hauteur 4
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 4
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque Tyrolit
Code Douanier
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

La description

Avec la meule PREMIUM CERABOND X pour meuleuse d'angle, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif plus rapidement. En combinant un système de liant révolutionnaire et un grain abrasif céramique spécial, CERABOND X atteint une agressivité incroyablement durable, ce qui en fait la solution la meilleure et la plus rapide pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable dans les applications exigeantes. Sa durée de vie unique réduit les changements de meules, ce qui permet d'économiser des heures de travail. Avec CERABOND X, vous êtes prêt à relever tous les défis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q850237
EAN 9003173013007
UBB 500700813560
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34401849
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.