text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à lamelles CERABOND X bombé 150x22,23 mm CA60 acier/inox


Le disque à lamelles PREMIUM CERABOND X est la solution parfaite pour les travaux sur l'acier et l'acier inoxydable nécessitant un outil robuste. Grâce au grain de céramique utilisé, ce disque à lamelles permet d'obtenir un enlèvement de matière extrêmement élevé ainsi qu'une durée de vie exceptionnellement longue. Les meilleurs résultats sont obtenus avec ce disque à lamelles sur des meuleuses d'angle puissantes.

Numéro d'article 2H975034
Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Céramique
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Oui
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles PREMIUM CERABOND X est la solution parfaite pour les travaux sur l'acier et l'acier inoxydable nécessitant un outil robuste. Grâce au grain de céramique utilisé, ce disque à lamelles permet d'obtenir un enlèvement de matière extrêmement élevé ainsi qu'une durée de vie exceptionnellement longue. Les meilleurs résultats sont obtenus avec ce disque à lamelles sur des meuleuses d'angle puissantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H975034
EAN 9003173128954
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34577070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.