text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit DCT Disques pour scies sur table 300x2x35 PREMIUM carrelage & céramique


Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer un travail efficace.

Numéro d'article T6069.639.570
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à la céramique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté à la céramique Oui
Diamètre de l'alésage 35
Largeur de segment (mm) 2
Hauteur de segment (mm) 10
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 1170
Code Douanier
Model 1A1R
Type Table Saw Blade

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer un travail efficace.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6069.639.570
EAN 9003176395704
UBB 500614473766
UNSPSC 23242113
N° Article du fabricant 639570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.