text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit CUT-ALL Disques pour sciage à sec 230x3x22,23 PREMIUM tous les matériaux


Le disque diamanté DC ALL est le nouvel outil polyvalent de la gamme TYROLIT. Ce disque robuste convient parfaitement à presque tous les matériaux sur les chantiers, à tous les travaux de reconstruction dans la maison et le jardin, ainsi qu'aux interventions des pompiers. La lame de scie universelle a une durée de vie exceptionnelle et offre une coupe nette.

Numéro d'article 5O203275
Diamètre de la lame de scie (mm) 230
Diamètre de l'alésage 22.23
Largeur de coupe (mm) 3
Marque Tyrolit
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de la lame de scie (mm) 230
Diamètre de l'alésage 22.23
Largeur de coupe (mm) 3
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Diamond Cutting Blade

La description

Le disque diamanté DC ALL est le nouvel outil polyvalent de la gamme TYROLIT. Ce disque robuste convient parfaitement à presque tous les matériaux sur les chantiers, à tous les travaux de reconstruction dans la maison et le jardin, ainsi qu'aux interventions des pompiers. La lame de scie universelle a une durée de vie exceptionnelle et offre une coupe nette.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O203275
EAN 9003173096659
UBB 500582507678
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 34503208
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.