text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit bande abrasive CERABOND X 150x2000 CA36 PE Y JTS PREMIUM acier/inox


Les nouvelles bandes PREMIUM CERABOND X à grain céramique auto-affûtant offrent des taux d'enlèvement de matière maximaux en un minimum de temps sur l'acier et l'acier inoxydable. L'effet d'auto-affûtage permet d'obtenir un résultat de surface constamment bon pendant toute la durée de vie de l'outil. En même temps, l'état de la bande abrasive réduit la charge de travail de l'opérateur, car moins de pression est nécessaire. Une couche de refroidissement supplémentaire réduit la production de chaleur pendant le meulage et assure une finition froide. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Numéro d'article 4G322446
Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 150
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Non
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 36
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Sanding Belt

La description

Les nouvelles bandes PREMIUM CERABOND X à grain céramique auto-affûtant offrent des taux d'enlèvement de matière maximaux en un minimum de temps sur l'acier et l'acier inoxydable. L'effet d'auto-affûtage permet d'obtenir un résultat de surface constamment bon pendant toute la durée de vie de l'outil. En même temps, l'état de la bande abrasive réduit la charge de travail de l'opérateur, car moins de pression est nécessaire. Une couche de refroidissement supplémentaire réduit la production de chaleur pendant le meulage et assure une finition froide. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G322446
EAN 9003173138410
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34572520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.