text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 6539 type N D. nominal 5,1 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra PROMAT


Numéro d'article 5H945937
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 26
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 62
Diamètre du foret (mm) 5.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 26
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H945937
EAN 4015448607977
UBB 500582427232
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860825
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.