text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis 302 largeur de lame 3,5 mm L. des lames 100 mm poignée multicomp. WIHA


Numéro d'article 8M843960
Longueur totale (mm)
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Finition de l'arbre Rond
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 204
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Traitement de la surface de la lame Autre
Marque Wiha
Code Douanier 82054000
Model SoftFinish

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M843960
EAN 4010995006914
UBB 500583527535
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 00691
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.