text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 5110-3 CT 3/8 po. 10-60 Nm HAZET


Numéro d'article 5V861475
Longueur totale (mm) 320
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10-60
Dimension de raccordement (mm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Adapté à une rallonge Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 320
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10-60
Dimension de raccordement (mm) 10
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.5
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Hazet
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V861475
EAN 4000896218899
UBB 500582615174
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 5110-3CT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.