Tiges filetées
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Produits chimiques techniques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
20147
20147.270.001
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
Tige filetée longueur 3 mètres filetage en surcote DIN 976-1A Acier Galvanisé à chaud 4.8 M27
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
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
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
M27
Longueur
3000 mm
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Avant le revêtement, les tiges filetées galvanisées à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.
Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).3 mètres en surcôte
Dimensions
d-D
M27
L (mm)
3000
P
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20147.270.001
EAN
8715494515009
UBB
500621925915
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires