FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tiges filetées
55070
55070.040.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
1000 mm
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Dimensions
d-D
M4
L (mm)
1000
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
55070.040.001
EAN
8715492331991
UBB
950353287150
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires