INFRABEL SA
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
Tiges filetées
51070
51070.060.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6
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
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
1000 mm
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Dimensions
d-D
M6
L (mm)
1000
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
51070.060.001
EAN
8715492266798
UBB
950353242502
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires