Nedtrain Oud
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
Tiges filetées
20300
20300.030.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier Electro zingué 4.8 M3
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
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
1000 mm
Classe
4.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
1 mètre
Dimensions
d-D
M3
L (mm)
1000
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
20300.030.001
EAN
8715492606778
UBB
950353019934
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires