Custom Catalog
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
Tiges filetées
51068
51068.060.040
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
Tige filetée différentes longueurs DIN 976-1B Acier inoxydable (Inox) A2 70 various lengths M6X40
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
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
various lengths
Dimensions
d-D
M6
L (mm)
40
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1B
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
51068.060.040
EAN
8715492266170
UBB
950353948165
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires