text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A4 70 M24


Article number
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Packed per 2
Full Box only

Specifications

Diamètre M24
Longueur 1000 mm
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3000
Info
  • Dimensions avec un diamètre M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
L (mm) 1000
P 3

Standards

DIN 976-1A
NF E25-136

Article numbers

Article number 55070.240.001
EAN 8715492332103
UBB 950353288224
UNSPSC 31161618

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.