Fixations incorporées
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
Fixations incorporées
20750
20750.200.200
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
Tige de scellement type E DIN 529 E Acier Electro zingué 4.6 M20X200
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
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
200 mm
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
529-E
NEN
2328-E
Numéros d'articles
Numéro d'article
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601