text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Valise rigide largeur int.465xP255xH352 mm HDPE-plastique 42 l


À roulettes, haute coque de fond. En plastique PEHD. Poignée télescopique à 3 positions, longueur : 665 mm. Grandes roulettes caoutchouc sur roulements. Empattement large. Très résistantes aux chocs. Panneaux porte-outils robustes, résistants à l’humidité et amovibles. Un panneau porte-outils à garnir des deux côtés. Cadre en aluminium sur tout le pourtour. Serrures à cylindre. Charnières à crans. Patins. Verrouillable. Capacité de charge 25 kg

Numéro d'article 8R030565
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

À roulettes, haute coque de fond. En plastique PEHD. Poignée télescopique à 3 positions, longueur : 665 mm. Grandes roulettes caoutchouc sur roulements. Empattement large. Très résistantes aux chocs. Panneaux porte-outils robustes, résistants à l’humidité et amovibles. Un panneau porte-outils à garnir des deux côtés. Cadre en aluminium sur tout le pourtour. Serrures à cylindre. Charnières à crans. Patins. Verrouillable. Capacité de charge 25 kg

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R030565
EAN 4015448600855
UBB 500751910695
UNSPSC 53121701
N° Article du fabricant 2000871743
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.