text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tournevis largeur de lame 14 mm longueur des lames 250 mm manche en bois lame ro


Avec manche en bois. Lame continue en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé brillant. Avec capuchon en cuir. Lame brunie Pour vis à fente

Numéro d'article 0P594076
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm) 250
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 45779
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 390
Longueur de lame (mm) 250
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 45779
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée Autre
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Tecwerk

La description

Avec manche en bois. Lame continue en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé brillant. Avec capuchon en cuir. Lame brunie Pour vis à fente

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P594076
EAN 4015448970835
UBB 500751390765
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2000827008
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.