text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tournevis largeur de lame 10 mm longueur des lames 175 mm manche en bois lame ro


Avec manche en bois. Lame continue en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé brillant. Avec capuchon en cuir. Lame brunie Pour vis à fente

Numéro d'article 9W946558
Longueur totale (mm)
Longueur de lame (mm) 175
Largeur de lame (mm) 10
Épaisseur de lame (mm) 45809
Matériau de la poignée Bois
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 300
Longueur de lame (mm) 175
Largeur de lame (mm) 10
Épaisseur de lame (mm) 45809
Matériau de la poignée Bois
Finition de l'arbre Rond
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Tecwerk

La description

Avec manche en bois. Lame continue en acier spécial traité avec aide pour clé. Chromé brillant. Avec capuchon en cuir. Lame brunie Pour vis à fente

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W946558
EAN 4015448970811
UBB 500751390500
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2000827006
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.