text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 5156C VA G 3/4 po.x14 HSS-Co vaporisé ISO 228


HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 0Q357953
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Conformément à DIN ISO 228. Pour filetages borgnes. Pour les matériaux difficiles à usiner comme par exemple les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q357953
EAN 4015448596882
UBB 500751868380
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867571
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.