text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 5156B UNIVERSAL G 1/2 po.x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 2W310616
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W310616
EAN 4015448819615
UBB 500751889824
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867944
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.