text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 376C M27x3 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 6X036205
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X036205
EAN 4015448598589
UBB 500751886770
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867898
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.