text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 376C M22x2,5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Emballé par 1

La description

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I681751
EAN 4015448818809
UBB 500751855338
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867393
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.