text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 376C M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéro d'article 2N406096
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45779
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867321
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.