text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 376B VA M16x2 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Forme B. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 1P485819
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P485819
EAN 4015448596042
UBB 500751857235
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867429
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.