text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 376B AL M16x2 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme B. Type AL. Bague jaune. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour matériaux tendres à copeaux longs

Numéro d'article 0F458540
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type AL. Bague jaune. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour matériaux tendres à copeaux longs

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F458540
EAN 4015448640813
UBB 500751854422
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.