text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M10x1,5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Revêtu TiN. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 6Q415036
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Revêtu TiN. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q415036
EAN 4015448819455
UBB 500751872812
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867701
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.