text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud à main DIN 352 no. 3 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Norme DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 900 N/mm² environ

Numéro d'article 4X663378
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 900 N/mm² environ

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X663378
EAN 4015448594741
UBB 500751841718
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867178
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.