text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tarauds à main
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
Offres spéciales
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
Taraudage
Tarauds à main
9U685491
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
Consulter le stock dans votre CST
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
TECWERK Taraud à main DIN 352 no. 1 M8 x 1,25 mm HSS ISO2 (6H)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9U685491
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45658
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45658
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
45904
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9U685491
EAN
4015448639992
UBB
500751839266
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867135