text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Scie cloche D. de la scie 51 mm prof. de coupe 38 mm HSS-Co8 sans accessoires PR


HSS-Co8. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, les aciers VA et à outils, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéro d'article 3T433165
Diamètre de l'alésage 51
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 51
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co8. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, les aciers VA et à outils, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T433165
EAN 4015448954187
UBB 500751246728
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2000800216
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.