text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Roue à lamelles D.50xH30 mm granulation 60 combinaison non-tissé/corindon D. de


Non-tissé abrasif de haute qualité. Lamelles en tissu corindon. En particulier pour l’enlèvement de matière moyen. Pour enlever des couches de peinture et d’oxydation. Pour poncer et nettoyer des surfaces métalliques. Notamment grâce au tissu abrasif. À usage universel. Ø de la tige 6 mm

Numéro d'article 5S174916
Diamètre de l'alésage
Vitesse de rotation max. (1/min) 13700
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Vitesse de rotation max. (1/min) 13700
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Marque Tecwerk

La description

Non-tissé abrasif de haute qualité. Lamelles en tissu corindon. En particulier pour l’enlèvement de matière moyen. Pour enlever des couches de peinture et d’oxydation. Pour poncer et nettoyer des surfaces métalliques. Notamment grâce au tissu abrasif. À usage universel. Ø de la tige 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S174916
EAN 4015448982548
UBB 500751492165
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000841763
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.