text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Roue à lamelles D.40xH15 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 7R485919
Diamètre de l'alésage
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 40
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Marque Tecwerk

La description

Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R485919
EAN 4015448981848
UBB 500751485987
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000841580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.