text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Roue à lamelles D.20xH10 mm granulation 60 corindon D. de la tige 6 mm


Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 0E220335
Vitesse de rotation max. (1/min) 34750
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 34750
Diamètre de l'alésage 20
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Type de particule Corundum
Marque Tecwerk

La description

Meule de haute qualité avec des lamelles en tissu revêtu de corindon. Liant résine synthétique. Utilisation universelle. Pour usiner pièces moulées, rayons et surfaces difficilement accessibles dans la construction d’outils, d’appareils et de conteneurs. Ø de la tige de 6 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E220335
EAN 4015448981404
UBB 500751482000
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000841397
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.