text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Manchon abrasif D30xl30 mm granul. 36 corindon vitesse de rotation maxi. 13000 m


Corindon. Avec tissu en coton à intérieur renforcé. Approprié pour des travaux dans les emplacements les plus étroits. L’excellente qualité de l’agent abrasif garantit une longue durée de vie. Pour l’usinage de l’acier normal, des métaux non ferreux et de leurs alliages, ainsi que pour l’usinage de matières plastiques

Numéro d'article 8X750538
Vitesse de rotation max. (1/min) 13000
Diamètre de l'alésage 30
Type d'appareil Autre
Matériau du support Coton
Adapté au plastique Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13000
Diamètre de l'alésage 30
Type d'appareil Autre
Matériau du support Coton
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 36
Marque Tecwerk

La description

Corindon. Avec tissu en coton à intérieur renforcé. Approprié pour des travaux dans les emplacements les plus étroits. L’excellente qualité de l’agent abrasif garantit une longue durée de vie. Pour l’usinage de l’acier normal, des métaux non ferreux et de leurs alliages, ainsi que pour l’usinage de matières plastiques

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X750538
EAN 4015448985129
UBB 500751509828
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000842480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.