text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Manchon abrasif D22xl20 mm granul. 60 corindon vitesse de rotation maxi. 17000 m


Corindon. Avec tissu en coton à intérieur renforcé. Approprié pour des travaux dans les emplacements les plus étroits. L’excellente qualité de l’agent abrasif garantit une longue durée de vie. Pour l’usinage de l’acier normal, des métaux non ferreux et de leurs alliages, ainsi que pour l’usinage de matières plastiques

Numéro d'article 6K035299
Vitesse de rotation max. (1/min) 17000
Diamètre de l'alésage 22
Type d'appareil Autre
Matériau du support Coton
Adapté au plastique Oui
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 17000
Diamètre de l'alésage 22
Type d'appareil Autre
Matériau du support Coton
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Tecwerk

La description

Corindon. Avec tissu en coton à intérieur renforcé. Approprié pour des travaux dans les emplacements les plus étroits. L’excellente qualité de l’agent abrasif garantit une longue durée de vie. Pour l’usinage de l’acier normal, des métaux non ferreux et de leurs alliages, ainsi que pour l’usinage de matières plastiques

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K035299
EAN 4015448985044
UBB 500751509414
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000842473
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.