text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 376B VA M12x1,75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Forme B. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 6H389896
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 27395
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867427
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.