text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 5156C UNIVERSAL G 1/4 po.x19 HSS-Co vap. ISO 228


Numéro d'article 9N355386
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Longueur de filetage par pouce 19
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N355386
EAN 4015448819653
UBB 500751890228
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867954
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.