text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Alésoir machine DIN 8093 H7 forme B D. nominal 9 mm carbure monobloc


Norme DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux Jusqu’à 9,0 mm de Ø en Carbure monobloc Tolérance de tige jusqu’à 9 mm de Ø= h9

Numéro d'article 3W994538
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Norme DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux Jusqu’à 9,0 mm de Ø en Carbure monobloc Tolérance de tige jusqu’à 9 mm de Ø= h9

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W994538
EAN 4015448638711
UBB 500751781815
UNSPSC 23171610
N° Article du fabricant 2000865750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.