text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Scie cloche D. de la scie 83 mm prof. de coupe 38 mm 4/6 dent combinée HSS-Bi-mé


HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéro d'article 0A005054
Diamètre de l'alésage 83
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 83
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui

La description

HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A005054
EAN 4015448961857
UBB 500751313478
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2000814633
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.