text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 Type VA d. nominal 1-13x0,5 mm HSS-Co5 revenu


HSS-Co5. Recuit sous vapeur. DIN 338. Type VA. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix. Avec tige à 3 faces (jusqu’à un Ø de 3,5 mm avec tige cylindrique). Coupe à droite. La tige à 3 faces empêche le glissement dans le mandrin de perçage Qualité industrielle

Numéro d'article 2C728998
Emballage Boîte en plastique
Diamètre (mm) 1-13
Nombre total d'outils 25
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Diamètre (mm) 1-13
Nombre total d'outils 25
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co5. Recuit sous vapeur. DIN 338. Type VA. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix. Avec tige à 3 faces (jusqu’à un Ø de 3,5 mm avec tige cylindrique). Coupe à droite. La tige à 3 faces empêche le glissement dans le mandrin de perçage Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863073
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.