text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Jeu de forets hélicoïdaux DIN 338 Typ W D. nominal 1-13 x 0,5 mm HSS 25 pièces c


HSS. Norme DIN 338. Type W. Angle de pointe 130°. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéro d'article 3L789804
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 338. Type W. Angle de pointe 130°. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L789804
EAN 4015448584308
UBB 500751751206
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863919
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.