text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Jeu de clés à douille 19 pièces 1/4 + 1/2 po. 1,25 - 17 mm pour 6 pans intérieur


Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 po) et 12,5 mm (1/2 po), insert bicolore pratique pour un contrôle facile de la présence de tous les outils pour vis avec profilé à six pans creux. Acier CV Contenu : Avec carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 po) 1 embout de clé à douille pour vis avec profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm Avec carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 po) 1 embout de clé à douille dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm 1 embout de clé à douille 100 mm de longueur dans chacune des tailles 8 / 10 mm 1 clé à douille hexagonale dans chacune des tailles 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

Numéro d'article 4N576854
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 po) et 12,5 mm (1/2 po), insert bicolore pratique pour un contrôle facile de la présence de tous les outils pour vis avec profilé à six pans creux. Acier CV Contenu : Avec carré d’entraînement 6,3 mm (1/4 po) 1 embout de clé à douille pour vis avec profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm Avec carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 po) 1 embout de clé à douille dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm 1 embout de clé à douille 100 mm de longueur dans chacune des tailles 8 / 10 mm 1 clé à douille hexagonale dans chacune des tailles 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N576854
EAN 4015448965787
UBB 500751344655
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 2000821187
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.