text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à rainurer DIN 327 D type N D. nominal 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B nomb


HSS-Co8. DIN 327 D. Type N. Deux tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur de perçage

Numéro d'article 7X032156
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co8. DIN 327 D. Type N. Deux tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur de perçage

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X032156
EAN 4015448590217
UBB 500751800961
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866116
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.