text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret marteau D. 16,0 mm L. de travail 200 mm L.340 mm SDS-max


SDS-max. Vitesse de perçage très élevée grâce aux 2 taillants. Surface spécialement trempée pour une résistance accrue à la rupture lors de l’utilisation du foret marteau. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie Champs d’application : Béton, pierre, maçonnerie, brique réfractaire

Numéro d'article 9B581264
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté au béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 340
Diamètre du foret (mm) 16
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté au béton Oui
Adapté à la pierre Oui
Marque Tecwerk

La description

SDS-max. Vitesse de perçage très élevée grâce aux 2 taillants. Surface spécialement trempée pour une résistance accrue à la rupture lors de l’utilisation du foret marteau. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie Champs d’application : Béton, pierre, maçonnerie, brique réfractaire

Numéros d'articles

Numéro d'article 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 2000864138
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.