text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 7,5 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur Qu


HSS-Co5. Recuit sous vapeur. DIN 338. Type VA. Angle de pointe de 130 degrés. Profil rectifié avec affûtage en croix. Coupe à droite. Pour le perçage même sous des contraintes de température très élevées. Avec tige à 3 faces - empêche le glissement dans le mandrin de perçage. Pour les matériaux avec une teneur en alliage plus élevée et une solidité supérieure à 800 N/mm²

Numéro d'article 1V379925
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 109
Diamètre du foret (mm) 45784
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 69
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co5. Recuit sous vapeur. DIN 338. Type VA. Angle de pointe de 130 degrés. Profil rectifié avec affûtage en croix. Coupe à droite. Pour le perçage même sous des contraintes de température très élevées. Avec tige à 3 faces - empêche le glissement dans le mandrin de perçage. Pour les matériaux avec une teneur en alliage plus élevée et une solidité supérieure à 800 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862998
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.