text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 10,5 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur Q


Numéro d'article 3B219931
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 45787
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B219931
EAN 4015448582397
UBB 500751738518
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.