text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type UNI D. nominal 2,5 mm HSS-Co5 TiN tige cylindrique


Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéro d'article 2S279744
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S279744
EAN 4015448581451
UBB 500751730184
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.