text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 6,7 mm HSS profil affûté tige cylindr


HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique · Avec affûtage en croix à partir de 3 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 3R483756
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 45844
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique · Avec affûtage en croix à partir de 3 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R483756
EAN 4015448996798
UBB 500751610881
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860467
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.