text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 5,6 mm HSS profil affûté tige cylindr


HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Version revêtue TiN avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 6I945844
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Version revêtue TiN avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860456
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.