text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 3 mm HSS profil affûté tige cylindriq


Numéro d'article 0S512222
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 61
Diamètre du foret (mm) 3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S512222
EAN 4015448996385
UBB 500751607184
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860430
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.